Eriks

Kupplung Storz Aluminium 75B Außengewinde BSP 3" KA 89

  • ERIKS:10039369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,69 €/ Stückexkl. MwSt

17,19 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Aluminium
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Saugkupplung
Größe Anschlussarmatur 2
89
Material Dichtung 2
NBR