Eriks

Kupplung Storz Aluminium 75-B gerippte Schlauchtülle 75 KA 89

  • ERIKS:10039401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,83 €/ Stückexkl. MwSt

29,05 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SCH
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Storz
Anschlussarmatur
Standard
Größe Anschlussarmatur
NA 89 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi