Eriks

Kupplung Storz Aluminium 65 Innengewinde BSP 2" KA 81

  • ERIKS:10039352
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,93 €/ Stückexkl. MwSt

24,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Aluminium
Code
SCF
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Standard
Größe Anschlussarmatur 2
NA 81 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
End Kupplung