Eriks

Kupplung Storz Aluminium 65 gerippte Schlauchtülle 52 KA 81

  • ERIKS:10039398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,97 €/ Stückexkl. MwSt

25,70 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SCH
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Storz
Anschlussarmatur
Standard
Größe Anschlussarmatur
NA 81 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi