21,58 €/ Stückexkl. MwSt
25,25 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | Aluminium |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Außengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 2.1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Storz |
Anschlussarmatur 2 | Saugkupplung |
Größe Anschlussarmatur 2 | 81 |
Material Dichtung 2 | NBR |