Eriks

Kupplung Storz Aluminium 52C Innengewinde BSP 1" KA 66

  • ERIKS:11080600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,63 €/ Stückexkl. MwSt

22,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Aluminium
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Saugkupplung
Größe Anschlussarmatur 2
66
Material Dichtung 2
NBR