Eriks

Kupplung Storz Aluminium 38 gerippte Schlauchtülle 32 KA 51

  • ERIKS:10039393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,58 €/ Stückexkl. MwSt

25,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SCH
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Storz
Anschlussarmatur
Standard
Größe Anschlussarmatur
NA 51 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi