Eriks

Kupplung Storz Aluminium 32 Außengewinde BSP 1.1/4" KA 44

  • ERIKS:10039377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,96 €/ Stückexkl. MwSt

23,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Aluminium
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1.1/4
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Saugkupplung
Größe Anschlussarmatur 2
44
Material Dichtung 2
NBR