Eriks

Kupplung Storz Aluminium 25D Innengewinde BSP 3/4" KA 31

  • ERIKS:10039357
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,96 €/ Stückexkl. MwSt

13,99 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Aluminium
Code
SCF
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Standard
Größe Anschlussarmatur 2
NA 31 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung