Eriks

Kupplung Storz Aluminium 25-D gerippte Schlauchtülle 15/13 KA 31

  • ERIKS:11153057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,91 €/ Stückexkl. MwSt

16,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SCH
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Storz
Anschlussarmatur
Standard
Größe Anschlussarmatur
NA 31 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi