Eriks

Kupplung Storz Aluminium 165 Innengewinde BSP 6" KA 188

  • ERIKS:11095921
Image 1
Zur Liste hinzufügen

244,73 €/ Stückexkl. MwSt

286,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Aluminium
Code
SCF
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
6"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Standard
Größe Anschlussarmatur 2
NA 188 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung