Eriks

Kupplung Storz Aluminium 100 Innengewinde BSP 4" KA 115

  • ERIKS:10039355
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,35 €/ Stückexkl. MwSt

54,23 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Aluminium
Code
SCF
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
4"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Standard
Größe Anschlussarmatur 2
115
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung