Eriks

Kupplung Storz Aluminium 100 gerippte Schlauchtülle 100 KA 115

  • ERIKS:10039402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

51,16 €/ Stückexkl. MwSt

59,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SCH
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Storz
Anschlussarmatur
Standard
Größe Anschlussarmatur
NA 115 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN100
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi