Eriks

Kupplung Storz 52C SS 2'' IG drehbar

  • ERIKS:13357478
Image 1
Zur Liste hinzufügen

246,03 €/ Stückexkl. MwSt

287,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Drehverbindung
Größe Anschlussarmatur 2
NA 66 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung