Eriks

Kupplung SSG-19 Gusseisen Schlauchstutzen 19

  • ERIKS:10039525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,72 €/ Stückexkl. MwSt

25,41 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SSG
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Klauenkupplung
Anschlussarmatur
EA Adjustable
Größe Anschlussarmatur
Claw distance 42mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi