5,62 €/ Stückexkl. MwSt
6,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | SKSS |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur | EA Safety |
Größe Anschlussarmatur | Claw distance 42mm |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | With safety collar |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 145 psi |