Eriks

Kupplung SKSS-13 Gusseisen Schlauchstutzen 13

  • ERIKS:10039536
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,03 €/ Stückexkl. MwSt

4,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SKSS
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Klauenkupplung
Anschlussarmatur
EA Safety
Größe Anschlussarmatur
Claw distance 42mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
With safety collar
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi