Eriks

Kupplung SKG 13 Gusseisen Schlauchstutzen 13

  • ERIKS:12399263
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SKG
Code
SKG
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Schlaucharmatur Typ
Klauenkupplung
Größe Anschlussarmatur
42
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi
Alternativen

3,32 €/ Stückexkl. MwSt

3,88 €inkl. MwSt

91 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026