Eriks

Kupplung SKG-10 Gusseisen Schlauchstutzen 10

  • ERIKS:10039529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schnellkupplung mit einheitlicher Nockenweite über alle Dimensionen.
Zur Liste hinzufügen

3,58 €/ Stückexkl. MwSt

4,19 €inkl. MwSt

385 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SKG
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Klauenkupplung
Anschlussarmatur
EA Standard
Größe Anschlussarmatur
Claw distance 42mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi