758,88 €/ Stückexkl. MwSt
887,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | SHW |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Schweisskupplung |
Schlaucharmatur Typ | Schweissanschluss |
Anschlussarmatur | Schweissende |
Größe Anschlussarmatur | 168,3x3,6 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN150 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |