26,72 €/ Stückexkl. MwSt
31,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.06.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | SHUF-HP |
Typ | SHUF-HP |
Material | Stahl, verzinkt |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde 3-Teilig |
Anschlussarmatur | Innengewinde, konisch (NPT) |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Max. Betriebsdruck | 260 psi |
26,72 €/ Stückexkl. MwSt
31,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026