Eriks

Kupplung SHUF-HP/EN(X-34) 19 Edelstahl Schlauchtuelle und Bronzen spud 3/4" Innengewinde BSP, EN14423

  • ERIKS:13614169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

247,65 €/ Stückexkl. MwSt

289,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHUF-HP
Typ
SHUF-HP
Code
SHUF-HP
Material
Bronze
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde 3-Teilig
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Betriebsdruck
260 psi