Eriks

Kupplung SHUF-HP/EN(X-34) 13 Stahl 1/2" Innengewinde NPT, EN14423

  • ERIKS:12745211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,57 €/ Stückexkl. MwSt

22,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHUF-HP
Typ
SHUF-HP
Code
SHUF-HP
Material
Stahl, verzinkt
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde 3-Teilig
Anschlussarmatur
Innengewinde, konisch (NPT)
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Norm
EN 14423
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Betriebsdruck
260 psi