Eriks

Kupplung SHUF-HP/BOSS 32 Stahl 1.1/4" Innengewinde BSP

  • ERIKS:10038895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

53,63 €/ Stückexkl. MwSt

62,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHUF-HP
Typ
SHUF-HP/BOSS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde 3-Teilig
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Betriebsdruck
260 psi