Eriks

Kupplung SHUF-HP/BOSS 25 Stahl 1" Innengewinde BSP

  • ERIKS:10038897
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

42,90 €/ Stückexkl. MwSt

50,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHUF-HP
Typ
SHUF-HP/BOSS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde 3-Teilig
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Betriebsdruck
260 psi