44,07 €/ Stückexkl. MwSt
51,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | SHUF-HP |
Typ | SHUF-HP/BOSS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde 3-Teilig |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Max. Betriebsdruck | 260 psi |