Eriks

Kupplung SHM-HP/EN 50 Stahl 2" Außengewinde BSPT

  • ERIKS:10070412
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,16 €/ Stückexkl. MwSt

59,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 7Mindestbestellmenge: 7

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHM-HP
Typ
SHM-HP
Code
SHM-HP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Betriebsdruck
261 psi