Eriks

Kupplung SHM-HP/EN 38 Stahl 1.1/2" Außengewinde NPT

  • ERIKS:10070409
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,71 €/ Stückexkl. MwSt

34,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHM-HP
Typ
SHM-HP
Code
SHM-HP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Betriebsdruck
261 psi