19,05 €/ Stückexkl. MwSt
22,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | SHM-HP |
Typ | SHM-HP |
Code | SHM-HP |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Max. Betriebsdruck | 261 psi |