Eriks

Kupplung SHM-HP/EN 25 Stahl 1" Außengewinde BSPT, EN14423

  • ERIKS:10070394
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,95 €/ Stückexkl. MwSt

11,64 €inkl. MwSt

59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHM-HP
Typ
SHM-HP
Code
SHM-HP
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Betriebsdruck
261 psi