Eriks

Kupplung SHM-HP/EN 25 Messing 1" Außengewinde BSPT

  • ERIKS:10070396
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,01 €/ Stückexkl. MwSt

42,13 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHM-HP
Typ
SHM-HP
Code
SHM-HP
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Betriebsdruck
261 psi