Eriks

Kupplung SHM-HP/EN 13 Messing 1/2" Außengewinde NPT

  • ERIKS:10070385
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,60 €/ Stückexkl. MwSt

58,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHM-HP
Typ
SHM-HP
Code
SHM-HP
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Betriebsdruck
261 psi