Eriks

Kupplung SHM-HP/BOSS 50 Stahl 2" Außengewinde NPT

  • ERIKS:10038888
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,00 €/ Stückexkl. MwSt

15,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHM-HP/BOSS
Typ
SHM-HP/BOSS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
17.25 bar
Max. Betriebsdruck
250 psi