Eriks

Kupplung SHM-HP/BOSS 38 Stahl 1.1/2" Außengewinde BSPT

  • ERIKS:10038881
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,96 €/ Stückexkl. MwSt

38,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHM-HP/BOSS
Typ
SHM-HP/BOSS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
17.25 bar
Max. Betriebsdruck
250 psi