Eriks

Kupplung SHM 19 Edelstahl-Außengewinde 3/4" BSPP

  • ERIKS:13555890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,37 €/ Stückexkl. MwSt

12,13 €inkl. MwSt

591 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHM
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi