Eriks

Kupplung SHF-HP/EN 50 Messing 2" Innengewinde BSP, nach EN14423

  • ERIKS:10070443
Image 1
Zur Liste hinzufügen

207,68 €/ Stückexkl. MwSt

242,99 €inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHF-HP
Typ
SHF-HP
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
2"
Material Dichtung
PTFE
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Betriebsdruck
260 psi