Eriks

Kupplung SHF-HP/EN 32 Edelstahl 1.1/4" Innengewinde BSP, nach EN14423

  • ERIKS:10070436
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,93 €/ Stückexkl. MwSt

64,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHF-HP
Typ
SHF-HP
Material
AISI304
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Material Dichtung
PTFE
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Betriebsdruck
260 psi