Eriks

Kupplung SHF-HP/EN 19 Messing 1" Innengewinde BSPP, EN14423

  • ERIKS:11024953
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,98 €/ Stückexkl. MwSt

77,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHF-HP
Typ
SHF-HP
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1"
Material Dichtung
Novatec
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Betriebsdruck
260 psi