15,60 €/ Stückexkl. MwSt
18,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | SHF-HP |
Typ | SHF-HP |
Material | Stahl, verzinkt |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Material Dichtung | Novatec |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN15 |
Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Max. Betriebsdruck | 260 psi |