28,86 €/ Stückexkl. MwSt
33,77 €inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | SSG |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur | EA Adjustable |
Größe Anschlussarmatur | Claw distance 42mm |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |