Eriks

Kupplung Kupplung RVS 316 341 1/4"

  • ERIKS:11902548
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,88 €/ Stückexkl. MwSt

6,88 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
341
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Außengewinde
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
1/4"
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C