Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | KISS |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | KISS |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | NPT |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur 2 | EA Safety |
Größe Anschlussarmatur 2 | Claw distance 42mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |