Eriks

Kupplung KIM-34 Gusseisen Innengewinde BSP 3/4"

  • ERIKS:10039496
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,57 €/ Stückexkl. MwSt

7,69 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
KIM
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
KIM
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
Claw type EK
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 42mm
Material Dichtung 2
Messing
Bauelementetyp
Schnellkupplung