Eriks

Kupplung KASS-12 Gusseisen M BSP 1/2"

  • ERIKS:10039502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,79 €/ Stückexkl. MwSt

6,77 €inkl. MwSt

77 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
KASS
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
KASS
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
EA Safety
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 42mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung