6,63 €/ Stückexkl. MwSt
7,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | KASS |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | KASS |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur 2 | EA Safety |
Größe Anschlussarmatur 2 | Claw distance 42mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |