Eriks

Kupplung Kardan Stahl weiblich CCS/RK 50x50 für Schellenmontage

  • ERIKS:13530717
Image 1
Zur Liste hinzufügen

102,60 €/ Stückexkl. MwSt

120,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CCS/RK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cardan
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
50 mm
Material Dichtung
SBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi