Eriks

Kupplung Kardan Stahl CCS-HD 216X200

  • ERIKS:11227977
Image 1
Zur Liste hinzufügen

518,70 €/ Stückexkl. MwSt

606,88 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CCS-HD
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cardan
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
216 mm
Material Dichtung
SBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Maschinell Bearbeitet
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN200
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi