Eriks

Kupplung Kardan Stahl CCS-HD 108x50

  • ERIKS:10037592
Image 1
Zur Liste hinzufügen

167,10 €/ Stückexkl. MwSt

195,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CCS-HD
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cardan
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
108 mm
Material Dichtung
SBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Maschinell Bearbeitet
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi