Eriks

Kupplung Kardan Stahl CCS 159x150

  • ERIKS:10037595
Image 1
Zur Liste hinzufügen

192,60 €/ Stückexkl. MwSt

225,34 €inkl. MwSt

93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CCS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cardan
Anschlussarmatur
Becher mit Knebelring (Cardan)
Größe Anschlussarmatur
159 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Gerollt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN150
Max. Betriebsdruck
5 bar
Max. Betriebsdruck
72 psi