115,50 €/ Stückexkl. MwSt
135,14 €inkl. MwSt
58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CCS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cardan |
Anschlussarmatur | Becher mit Knebelring (Cardan) |
Größe Anschlussarmatur | 108 mm |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Gerollt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN75 |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Max. Betriebsdruck | 72 psi |